Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TX-avainsarja, TX9–TX40 Pro Hold TM
TX-avainsarja, TX9–TX40 Pro Hold TM - 1
TX-avainsarja, TX9–TX40 Pro Hold TM - 2
TX-avainsarja, TX9–TX40 Pro Hold TM - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TX-avainsarja, TX9–TX40 Pro Hold TM

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
ProHold-kärki estää ruuveja tippumasta. Helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä ja ehkäisee ruuvien katoamista, kun TX-ruuveilla kiinnitettäviä osia asennetaan/irrotetaan ahtaissa tai muuten hankalissa paikoissa.



Voidaan käyttää myös ruostumattomasta teräksestä, haponkestävästä teräksestä, muovista tai alumiinista valmistettujen ruuvien kanssa.