Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liimapuristin, täysteräs puukahvalla
Liimapuristin, täysteräs puukahvalla - 1
Liimapuristin, täysteräs puukahvalla - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liimapuristin, täysteräs puukahvalla

Työkappaleiden sujuvaan, monipuoliseen ja tarkkaan kiinnittämiseen perinteisellä ruuvipuristinkahvalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kestävä klassikko


  • Ruuvipuristin pysyy mitoiltaan vakaana eikä väänny kovassakaan kuormituksessa, koska kiinteä varsi ja liukukisko ovat molemmat valmistettu yhdestä kappaleesta ja ne ovat lisäksi lämpömuotoiltu, karkaistu ja sinkitty

  • Kylmäkarkaistu mustaoksidoitu trapetsikierre toimii erittäin sujuvasti ja myös kestää erittäin hyvin kulutusta ja kuormitusta.

  • Niitattu puukahva on ergonomisesti muotoiltu ja sileä, joten työkalun hallinta on helppoa ja kuormitus jakautuu optimaalisesti

  • Erittäin kestävä korkealaatuisten materiaalien ja yksinkertaisen rakenteen ansiosta


Moniin käyttökohteisiin


  • Työkalu sopii moniin käyttökohteisiin, koska sitä on saatavana eri kiinnityssyvyyksillä ja kidan leveyksillä

  • Siirrettävä puristuslevy takaa optimaalisen säädön materiaaliin ja on lisäksi sinkitty suojaamaan korroosiolta