Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Taitto-/taskuveitsi kotelolla, kombi
Laadukas ruostumattomasta teräksestä valmistettu leikkuuterä ja puolisuunnikkaan muotoiset terät pidikkeellä tarkkaan leikkaamiseen. Tukeva metallikahva
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Laadukas ruostumattomasta 440 A -teräksestä valmistettu erittäin terävä leikkuuterä
- Lukituspainike, joka pitää molemmat terät tukevasti paikoillaan
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pidike puolisuunnikkaan muotoisia teriä varten pikavaihtomekanismilla
- Ergonominen ja tukeva kahva
- Laadukkaalla nailonisella vyökotelolla
- Sisältää 1 puolisuunnikkaan muotoisen terän
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!