Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Microstreif-tela
Korkealaatuinen ja kestävä maalaustela, jolla saat tasaisen ja virheettömän lopputuloksen. Nukan pituus 10 mm sopii täydellisesti vesi- ja liuotinpohjaisille maaleille ja lakoille sekä puunsuoja-aineille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tela on varustettu 10 mm:n nukan pituudella, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan vesi- ja liuotinpohjaisille kauppa- ja rakennusmaaleille, lakoille, puunsuoja-aineille, kyllästeille ja vedeneristysaineille. Tela takaa tarkan ja tasaisen maalipinnan, joka on ammattimainen lopputulos. Sen ergonominen muotoilu tekee siitä helppokäyttöisen ja turvallisen, joten voit työskennellä tehokkaasti ja mukavasti ilman huolta liukastumisesta tai väsymyksestä. Tela on luotettava työkalu, joka tekee maalaamisesta sujuvaa ja vaivatonta, jotta voit saavuttaa ammattimaisen lopputuloksen helposti ja turvallisesti.
- Nukan pituus 10 mm.
- Vesi- ja liuotinpohjaisille kauppa- ja rakennusmaaleille, lakoille, puunsuoja-aineille, kyllästeille ja vedeneristysaineille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!