Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarkastuspeili teleskooppivarrella, pehmeä kahva
Iskunkestävä peili, halkaisija 60 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaikeasti nähtävien alueiden tarkkaan silmämääräiseen tarkistamiseen
- Teleskooppivarsi, enimmäispituus 850 mm
- Pehmeä kahva ja käytännöllinen taskukiinnike
- Tuplanivel mahdollistaa peilin kääntämisen kaikkiin suuntiin, ja ruuvin ansiosta se on helposti säädettävissä ja lukittavissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!