Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Teräsharja RST

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Teräsharja RST

Tehokas 3-rivinen teräsharja hitsaussaumojen kuonan poistoon. Ruostumaton teräs ja V-muoto mahdollistavat tarkan ja helpon puhdistuksen ahtaisiin paikkoihin. Ekologinen puukahva antaa miellyttävän otteen ja kestävyyden.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

3-rivinen teräsharja puukahvalla on tehokas työkalu hitsaussaumojen kuonan poistoon. Harjat ovat kolmiriviset ja valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa kestävyyden. V-muotoinen harja mahdollistaa tarkkuuden ja helpon puhdistuksen ahtaisiin paikkoihin. Puukahva on miellyttävä käytössä ja antaa hyvän otteen työskentelyn aikana.



  • 3-rivinen teräsharja RST harjaksilla

  • Harjat V-muodossa

  • Lankavahvuus 0,35 mm

  • Ekologinen puukahva

  • V-muotoisella harjalla voidaan poistaa hitsaussaumoista kuona hankalista paikoista.