Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Timanttikovasin
Timanttihiomakivi alumiinikehyksellä tarjoaa tehokkaan ja tarkan teroituksen kovametalleille ja muille työkaluille. Kevyt ja tukeva rakenne tekee teroittamisesta helppoa ja ergonomista, varmistaen turvallisen lopputuloksen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Timanttihiomakivi alumiinikehyksellä on täydellinen työkalu kovametallien, veitsien, kirveiden ja muiden metallityökalujen teroittamiseen. Kevyt ja tukeva alumiinirunko tekee käytöstä helppoa ja ergonomista, samalla varmistaen turvallisen ja tarkan teroituksen. Kiven koko 50 x 150 mm mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisten työkalujen kanssa, ja sen laadukkaat materiaalit takaavat kestävyyden ja pitkän käyttöiän.
- Timanttikovasin
- Kevyt ja tukeva alumiinirunko
- Kovametallien, veitsien, kirveiden ja muiden metallityökalujen teroitukseen
- Koko 50 x 150 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!