Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laserhitsatut segmentit.
Liitäntäkierre M16.
Käyttöpituus: 150 mm.
Soveltuu seuraaville materiaaleille: betoni, tiili, reikätiili, kalkkihiekkatiili, laatat, autoklaavattu kevytbetoni.
Turvallisuussyistä ei saa käyttää vahvistetussa betonissa.
Huomio: timanttiporanterää tulee käyttää pääasiallisesti ilman iskutoimintoa.
- Käytetään käsiporakoneissa joiden teho on 1100 - 1800 W ilman iskua,
- kiinnitys M16/ adapteri 13 mm
Ilman iskutoimintoa:
- kaasubetoni, muoviputket (PVC...), pehmeät tulenkestävät tiilet, hiekkakivi, ulkoinen
- luonnonkivi, tiili, klinkkeri
Iskutoiminnon käyttöä suositellaan (ei poravasara)
- hiekkakivi, tiili, kevytbetonilaatat, tulenkestävät tiilet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!