Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optimaalinen poraus kaikentyyppisiin kaakeli ja
klinkkeri materiaaleihin, Pro-Fit timantti porilla ja
reikäsahoilla.
Viilentävä jäähdytysneste poran sisällä sitoo pölyä.
Terän kiinnitys suoraan poraistukkaan. halk 8,0 mm
Poraa ohjausreikä levyyn 8 tai 10 mm ohjainporalla.
Aseta tämän jälkeen reikäsaha ohjainporan takimmaiseen uraan.
Kun reikäsaha on saavuttanut muutaman mm syvän uran, siirrä
reikäsaha etummaiseen uraan ohjainporassa. Tämä säästää ohjainporaa
kulumasta turhaan. Vältä poraamasta laatan alla olevaa
pehmeätä materiaalia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!