Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Timanttiviila
Timanttiviila muovikahvalla tarjoaa tarkan ja tehokkaan työskentelyn lasin, kiven ja muiden kovien materiaalien parissa. 13 x 43 mm timanttipinnan ansiosta viila soveltuu monipuolisiin työtehtäviin ja muovikahva varmistaa hyvän otteen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Timanttiviila muovikahvalla on ihanteellinen työkalu lasin, kiven, kovametallin, karbidien ja muiden erittäin kovien materiaalien työstämiseen. Timanttihiomakankaalla päällystetty viila takaa tarkan ja tehokkaan työskentelyn. Viilan timanttipinnan koko on 13 x 43 mm, mikä tekee siitä monipuolisen ja käytännöllisen työkalun erilaisiin työtehtäviin. Muovikahva varmistaa hyvän otteen ja käyttömukavuuden, samalla kun työskentelet turvallisesti ja tehokkaasti.
- Timanttihiomakankaalla päällystetty viila.
- muovikahva
- Lasin, kiven, kovametallin, karbidien ja muiden erittäin kovien ja vaativien materiaalien työstämiseen.
- Timanttipinnan koko 13 x 43 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!