Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TIME-SERT -sytytystulpan kierteen korjaussarja, M14 x 1,25

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIME-SERT -sytytystulpan kierteen korjaussarja, M14 x 1,25

Sarja ilman holkkeja – voidaan täydentää erikseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Täydellinen työkalusarja TIME-SERT-kierreholkkien (M14 x 1,25) asentamiseen sytytystulppien kierteisiin


Sarjaa voi täydentää erikseen 25 kpl seuraavanlaisista holkeista:


  • Pituus 7,0 mm

  • Pituus 8,0 mm

  • Pituus 9,4 mm

  • Pituus 11,0 mm

  • Pituus 15,0 mm

  • Pituus 16,8 mm