Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmahiomakone SWS 26-230-T, turvavarusteltu

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmahiomakone SWS 26-230-T, turvavarusteltu

Erittäin tehokas turvavarusteltu kulmahiomakone, jossa on kestävä 2 600 W:n moottori, kuolleen miehen kytkin ja laikkajarru

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Patentoitu pölysuojaus sekä kestävä ja vahva 2 600 W:n moottori takaavat pitkän käyttöiän

  • Mekaaninen laikkajarru alle 2,5 sekunnissa

  • Turvatoiminnolla varustettu kuolleen miehen kytkin estää tahattoman käynnistyksen ja kun kytkin vapautetaan katkaisee virran, mikä pysäyttää koneen

  • Elektroninen turvakatkaisija parantaa käyttöturvallisuutta vähentämällä takapotkua, jos laikka jää jumiin

  • Tärinänvaimennusjärjestelmä ja integroitu automaattinen tasapainotin vähentävät tärinää ja helpottavat työskentelyä

  • Pyöritettävä pääkahva, jonka voi säätää neljään asentoon sekä lisäkahva, jonka voi asettaa kolmeen asentoon – kahvan voi säätää juuri sopivasti käyttökohteen mukaan

  • Pikavapautusmutteri mahdollistaa laikan vaihdon ilman työkaluja

  • Laikansuojus voidaan säätää ilman työkaluja

  • Pehmeä käynnistys

  • Elektroninen ylikuormitussuoja ja uudelleenkäynnistyssuoja


  • SWS 26-230-T kulmahiomakoneeseen sopivat hiilet – 0708 445 036.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.