Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvaveitsi Martor Secumax 150 150001.12
Turvaveitsi piilotetulla terällä. Leikkaamiseen, kaavintaan ja vuolemiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ratkaisu moneen ongelmaan – SECUMAX 150 hallitsee useita haasteita samanaikaisesti.
Erittäin turvallinen: Piilotettu terä ei koskaan pääse liian lähelle sinua tai tuotetta.
Erittäin monipuolinen: Voit leikata, kaapia ja vuolla ilman tarvetta toiselle veitselle.
Paras käyttömukavuus: SECUMAX 150 on ergonomisesti muotoiltu ja erittäin kevyt, sillä se painaa vain 24 g. Lyhyesti sanottuna, se on leikkaustyökalu, jota olet odottanut.
Kertakäyttöinen, ei teränvaihtoa
- Kun terän molemmat päät ovat kuluneet loppuun, pudota veitsi sekajätteeseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!