Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvaveitsi Martor Secunorm 540 54000410
Alumiininen turvaveitsi sopii erinomaisesti paksun materiaalin leikkaamiseen - leikkuusyvyys 36 mm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käyttäjäystävällinen: Suuri liukusäädin, erittäin turvallinen ja helppo terän vaihto (sisältää magneetin)
Automaattinen terän sisäänveto takaa erittäin turvallisen työskentelyn
- Tukeva ja ergonominen kahva takaa hyvän pidon - myös käsineillä
- Terällä hyvin pieni murtumisvaara
- 10 kappaleen vaihtoteräpakkaus tuotenro 1971 000 287
- 3-kerroskartonkiin, pakkaus-, kiriste- ja kutistekalvoihin, muovivanteisiin, vaahtomuoviin ja styroporiin, PVC-lattiapäällysteeseen, säkkeihin, kuitukankaaseen, teippiin, kalvo- ja paperirulliin, lankaan ja naruun ja huopaan.
- Vaahtomateriaali
- Polystyreeni
- Muovikalvo, kiristekalvo, kutistekalvo
- Kuitukangas
- Kalvo- ja paperipakkaukset
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!