Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvaveitsi Martor Secunorm Mizar 125001.02
Turvaveitsi liipaisinmekanismilla. Veitsessä on automaattinen terän sisäänveto, kaikkiin tavallisiin leikkuutöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vipuvoimalla parempaan suorituskykyyn.
Mukava SECUNORM MIZAR johdattaa sinut laadukkaiden liipaisinmekanismilla toimivien veitsien maailmaan. Liukusäätimen sijaan siinä on kevyesti liikkuva vipuliipaisin terän käyttöä varten. Se on erityisen monipuolinen ja tehokas – sitä voidaan käyttää kaikkiin tavallisiin leikkuumateriaaleihin suuren leikkuusyvyyden ansiosta. Erinomainen käsiteltävyys mahdollistaa monipuoliset leikkaustavat.
- Asennettu terä: 5232
Vaihtoterä tuotenro 1971 000 251
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!