Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvaveitsi Martor Secunorm 540 54000410

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvaveitsi Martor Secunorm 540 54000410

Alumiininen turvaveitsi sopii erinomaisesti paksun materiaalin leikkaamiseen - leikkuusyvyys 36 mm.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Käyttäjäystävällinen: Suuri liukusäädin, erittäin turvallinen ja helppo terän vaihto (sisältää magneetin)


Automaattinen terän sisäänveto takaa erittäin turvallisen työskentelyn


  • Tukeva ja ergonominen kahva takaa hyvän pidon - myös käsineillä

  • Terällä hyvin pieni murtumisvaara

  • 10 kappaleen vaihtoteräpakkaus - tuotekoodi 1971 000 287


3-kerroskartonkiin, pakkaus-, kiriste- ja kutistekalvoihin, muovivanteisiin, vaahtomuoviin ja styroporiin, PVC-lattiapäällysteeseen, säkkeihin, kuitukankaaseen, teippiin, kalvo- ja paperirulliin, lankaan ja naruun ja huopaan