Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tuulilasin leikkausanka
Tuulilasin leikkausanka - 1
Tuulilasin leikkausanka - 2
Tuulilasin leikkausanka - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tuulilasin leikkausanka

Turvalliseen auton tuulilasien irrottamiseen erityisesti silloin kun välit ovat ahtaat

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin suuri vetolujuus high-tech-kuidun ansiosta


  • Erittäin repäisynkestävä leikkauslanka käytettäväksi ahtaissa raoissa ja kulmissa


Vähäinen maalipinnan ja sisäosien vaurioiden riski


  • Ei viiltoja langan pyöreän poikkileikkauksen ansiosta


Uudelleenkäytettävä ja taipuisa


  • Voidaan käyttää 2-4 kertaa

  • Jos lanka katkeaa, se sidotaan ja jatketaan työskentelyä
Huomautus

Vetojännitys määritetään Newtoneina (N), ja leikkuulangoille se määritetään Newtoneina neliömillimetriä kohti (N/mm²). Yksi leikkuulanka, jonka poikkileikkaus on 0,6 x 0,6 mm ja 2 000 N/mm², vastaa noin 720 N:n vetojännitystä.

071458 283 toimitusmyynnissä