Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tuulilasin leikkausanka
Turvalliseen auton tuulilasien irrottamiseen erityisesti silloin kun välit ovat ahtaat
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin suuri vetolujuus high-tech-kuidun ansiosta
- Erittäin repäisynkestävä leikkauslanka käytettäväksi ahtaissa raoissa ja kulmissa
Vähäinen maalipinnan ja sisäosien vaurioiden riski
- Ei viiltoja langan pyöreän poikkileikkauksen ansiosta
Uudelleenkäytettävä ja taipuisa
- Voidaan käyttää 2-4 kertaa
- Jos lanka katkeaa, se sidotaan ja jatketaan työskentelyä
Vetojännitys määritetään Newtoneina (N), ja leikkuulangoille se määritetään Newtoneina neliömillimetriä kohti (N/mm²). Yksi leikkuulanka, jonka poikkileikkaus on 0,6 x 0,6 mm ja 2 000 N/mm², vastaa noin 720 N:n vetojännitystä.
071458 283 toimitusmyynnissä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!