Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tuulilasin leikkuulanka

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tuulilasin leikkuulanka

Turvalliseen auton tuulilasien irrottamiseen. Sopii tuulilaseihin, joissa on erityisen kapeat välit.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Kuidut ovat huipputekniikkaa ja mahdollistavat voimakkaan vetojännitysvoiman


Erittäin kestävä leikkauskierre, joka soveltuu ahtaisiin kulmiin ja aukkoihin



Ei vahingoita maalipintaa tai sisustaa


Ei leikkuuhaavoja langan pyöreän pinnan ansiosta



Uudelleenkäytettävä ja taipuisa


  • Voidaan käyttää 2–4 kertaa

  • Jos lanka katkeaa, se sidotaan ja jatketaan työskentelyä
Huomautus

Vetojännitys määritetään Newtoneina (N), ja leikkuulangoille se määritetään Newtoneina neliömillimetriä kohti (N/mm²). Yksi leikkuulanka, jonka poikkileikkaus on 0,6 x 0,6 mm ja 2 000 N/mm², vastaa noin 720 N:n vetojännitystä.

Vetolujuus


  • 0714 58 240 - 1850 N

  • 0714 58 284 - 1850 N

  • 0714 58 300 - 2850N


Tuote 071458 283 toimitusmyynnissä pidemmällä toimitusajalla