Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Säädettävä pyyhkijän varren ulosvedin liukuvasaralla, 4 osaa
Pyyhkimen varren irrottamiseen pyyhkimen varren akselista
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleiskäyttöön
- Portaattomasti säädettävä haarukan leveys ja ohut haarukka sopivat moniin eri malleihin ja varmistavat hyvän pääsyn myös ahtaisiin paikkoihin
Ei vaurioita
- Ulosvetimen kara ja liikuteltava puristuspää, estävät pyyhkimen varren akselin vaurioitumisen
Suoraa puristusta ei tarvita
- Vakiopuristuskaran lisäksi irrotukseen voidaan käyttää myös liukuvasaraa, esimerkiksi pesusuuttimella varustetuissa pyyhkimen varsissa
Toimitussisältö:
- 1 x pyyhkimen varren ulosvedin
- 1 x M10-puristuskara
- 1 x liukuvasara
- 1 x M12x150 mm:n liukutanko
Yleiskäyttöön, sopii erinomaisesti seuraaviin automalleihin: BMW 3-, 5-, 6-, 7-, 8-sarja, Z4, Z8 Roadster, X5, Opel, VW, Audi, PSA, Renault
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!