Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tuulilasinpyyhkijän varren ulosvedinsarja 18 osaa
Yleiskäyttöinen tuulilasinpyyhkijän varren ulosvedinsarja, käyttöalue kattaa suuren osan markkinoilla olevia malleja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Irrottaa tuulilasin varren hellävaraisesti vahingoittamatta sitä, sen akselia tai ajoneuvon koria.
- Kiinnitysratkaisusta riippuen irrotukseen voi käyttää puristuskaraa tai liukuvasaraa.
- Integroiduilla pesusuuttimilla varustettujen tuulilasinpyyhkijöiden irrotukseen voi käyttää onttoa karan kiinnikettä tai liukuvasaraa.
Toimitussisältö:
- 1 x puristuskara 95 mm, M12
- 1 x ontto karan kiinnike, integroiduilla pesusuuttimilla varustetuille pyyhkijöille, messinkiä
- 1 x karan jatke, messinkiä
- 1 x liukuvasara
- 8 x haarukkasovite
- 1 x tuulilasinpyyhkijän varren ulosvetäjä, haarukan aukon leveys 15,0 mm (käytetään kuten OE T10369/1)
- 1 x tuulilasinpyyhkijän varren ulosvetäjä, haarukan aukon leveys 24,0 mm (käytetään kuten OE T10369/2)
- 1 x tuulilasinpyyhkijän varren ulosvetäjä, haarukan aukon leveys 15,0 mm (käytetään kuten OE T10369/3)
- 1 x tuulilasinpyyhkijän varren ulosvetäjä, haarukan aukon leveys 26,5 mm (käytetään kuten OE T10369/4)
- 1 x yleiskäyttöinen kaksijalkainen ulosvetäjä ja kaksi jalkaparia
- 1 x pesusuuttimen puhdistus- ja säätöneula
Toimitusmyynti
VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroen, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!