Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tuulilasipöytä henkilö- ja kuorma-autojen tuulilaseille ja asennusosille
Kokoontaitettava ja korkeussäädettävä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kestävästi pehmustetut poikkiputket.
- Taitettava malli, jonka korkeutta voidaan säätää välillä 0,8–1 m
- Jykevä putkiteräskehikko, jauhemaalattu
Auton ja kuorma-auton tuulilasien ja asennusosien käsittelyyn, esivalmisteluun ja asentamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!