Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tuulilasipöytä/-teline henkilö- ja kuorma-autojen tuulilaseille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tuulilasipöytä/-teline henkilö- ja kuorma-autojen tuulilaseille

Enimmäiskuormitus 55 kg

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Siirrettävät kumikiekot (halkaisija 130 mm) soveltuvat mihin tahansa tuulilasimalliin

  • Taitettava malli, jonka korkeutta voidaan säätää välillä 0,8–1,05 m

  • Jykevä putkiteräskehikko, jauhemaalattu