Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työkalusarja akkuporakoneella 75 osaa
Työkalusarja, jossa on akkuporakone ja yleisimmät työkalut liikkuvaan käyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kattava sarja
- Varustettu yleisimmillä käsityökaluilla
- Sisältää erittäin kompaktin ja tehokkaan 12 V akkuporakoneen litium-ioniakulla. Sopii erinomaisesti kevyisiin ruuvaus- ja poraustöihin
- Sisältö: 2 x ladattava akku ja laturi
- Sisältää 11 x HSS-kierukkaporanterän käytännöllisessä kotelossa
Pakattu käytännölliseen salkkuun
- Muovisalkku on tukeva ja iskunkestävä mutta silti kevyt
- Kaksi metallista taitettavaa salpaa takaavat pitkän käyttöiän ja turvallisen kuljetuksen
- Ei enää työkalujen etsimistä: Tuotteille on omat lokeronsa, joten sarja on aina siistissä ja selkeässä järjestyksessä
Työkalusarja sopii erinomaisesti kokoonpanotöihin, korjauksiin, puuntyöstöön ja metallintyöstöön sekä koti-, korjaamo- ja teollisuuskäyttöön.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!