Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työkalusarja puslille, yleistyökalusarja holkkien ja laakereiden poistamiseen ja asentamiseen 40 osaa
Käytännöllinen valikoima holkkeja ja karoja pyöreiden laakereiden ja holkkien irrottamiseen ja asentamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kustannustehokas vaihtoehto ajoneuvokohtaisille työkalusarjoille
- Kaikki holkit voidaan työstää ja mukauttaa käyttökohteen mukaan
- Kaikki osat voidaan toimittaa erikseen
- Sisältää yhteensä 20 vetoholkkia ja puristusholkkeja, joiden ulkohalkaisija on 44-82 mm. Holkit, joiden halkaisija kasvaa 2 mm:n välein, sopivat hyvin käytettäväksi myös puristimessa
- Holkeissa on porrastus toisella puolella, joten ne voidaan pinota ja sopivat siksi myös erityisen pitkille komponenteille
- Sarjassa on 4 erilaista vetokaraa (P = 450 mm) erityyppisille rei’ille komponentissa
- Keskitysholkit, joissa on integroitu painelaakeri, minimoivat kitkan mekaanisessa käytössä
- Erityisen tiukasti kiinnitetyille ja/tai ruosteisille osille sopii Würthin 12 tonnin mekaaninen/hydraulinen sylinterisarja (tuotenro 1952004080) tai Würthin 17 tonnin ontto mäntäsylinteri (tuotenro 1952004090)
Toimitussisältö
- 20x holkki (sisähalkaisija 34-72 mm / ulkohalkaisija 44-82 mm / k = 55 mm)
- 6x holkin asennuslevy
- 2x keskitysholkki painelaakereilla
- 4x kara (M10x1.5 - M12x1.75 - M14x2.0 - M16x2.0)
- 8x puristusmutteri (2 x M10 - 2 x M12 - 2 x M14 - 2 x M16)
- 1 x tehokas rasva karan voiteluun
- Hiljaiset laakerit
- Pyörän laakerit
- Holkit
- Metallista/muovista/messinkistä jne. valmistetut holkit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!