Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kattava työkalusarja työkalusalkussa 93 osaa
Työkalusarja kompaktissa muovisalkussa, ihanteellinen liikkuvaan käyttöön, vahva rakenne,sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monikäyttöinen 93-osainen sarja tukevassa muovisalkussa
- Tämä sarja sisältää kattavan valikoiman korkealaatuisia perustyökaluja korjaamolle ja erityisesti liikkuvaan käyttöön
- Kompaktin ja tukevan muovisalkun sisällä on molemmin puolin erittäin kestävä kova vaahtomuovinen sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Näet heti, jos työkaluja puuttuu
Kaikki perinteiset työkalut monipuoliseen eri alojen käsityöammattilaisten käyttöön
- Tukevat suoraura- ja PH-ruuvimeisselit, 1-napainen jännitetesteri, keskiraskas pajavasara, vesipumppu-/siirtoleukapihdit ja yhdistelmäpihdit sopivat monenlaisiin päivittäisiin töihin
Lähes kaikkiin ruuveihin sopivat 1/2 tuuman ja 1/4 tuuman hylsyavaimet
- 1/2 tuuman sarjassa on 19 hylsyä, avainvälit 10-32 mm, 2 jäykkää jatkoa, niveljatko ja räikkä suunnanvaihdolla ja kääntöalustalla
- 1/4 tuuman sarjassa on 12 hylsyä, avainvälit 4-14 mm, 2 jäykkää jatkoa, niveljatko ja räikkä suunnanvaihtolevyllä
- Jäykän jatkon avulla voima välittyy suoraan
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka takaa miellyttävän ja turvallisen työskentelyn
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
- Suunnanvaihtolevyn avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kääntämisen välillä
Erilaisia kärkiä erilaisia ruuvin vääntiöitä varten
- Lyhyet kärjet, 24 kpl, sopivat useimmille ruuvien vääntiöille: RW, PH, PZ, suoraura, ristipää, kuusiokolo ja TX
- Yleispidin, 60 mm pitkä pikavaihtoistukka magneetilla pitää kärjet tukevasti paikoillaan.
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat on kromattu
- Pinnoite varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!