Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 33
Maksimaalisen valotehon antava, kompakti ja kestävä LED-työvalo
BULLPRO Centum on yli 8 000 lm:n valotehollaan yksi markkinoiden kirkkaimmista työvaloista. Linssi on iskun- ja lämmönkestävä.
Laadukas ja kestävä LED-ajovalo leveällä valokuviolla.
Optibeam SlimX is a powerful, low-profile work light with Xfrost coating that distributes the light evenly across the entire work area. Supplied with and without integrated warning light.
Tehokkaat, kaarevat BULLPRO LED -työvalopaneelit
BULLBOY Agriline on tehokas työvalo, joka on asennettu 360 astetta kääntyvään jalustaan.
Tehokas Bullboy työvalo varoitusvilkkutoiminnolla - Osram S8 ledit antavat erinomaisen valotehon
Nordic Lights Scorpius PRO antaa tehokkaan ja leveän valokuvion. Valon korroosionkestävä kotelo on tehty kestämään kovia olosuhteita.
LED-työvalo leveällä valokuviolla
Kovaan käyttöön tarkoitettu työvalosarja
Kaikenlaisiin olosuhteisiin soveltuva, kestavä, kompakti ja laajalla käyttölämpötila-alueella varustettu energiatehokas LED-työvalo
Täysin häiriötön työvalo korkean EMC suojauksen ansiosta. Luotettava laadukas valaistus antaa sinun keskittyä olennaiseen.
Ulkoiset olosuhteet havainnoiva työvalo valotehon optimoinnilla
Uusi kompakti ja tehokas työvalopaneelisarja BullBoy Proline Reactor
Pyöreä 60 W Bullboy agriline Valtra työvalo
Maksimaalisen valotehon antava, kompakti ja kestävä ovaalin muotoinen LED-työvalo
Maksimaalinen valoteho kompaktissa paketissa pehmeällä tasaisella ja leveällä valokeilalla
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa