Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ulosvetäjä, 3-jalkaa koukkupäillä
Ulosvetäjä, 3-jalkaa koukkupäillä - 1
Ulosvetäjä, 3-jalkaa koukkupäillä - 2
Ulosvetäjä, 3-jalkaa koukkupäillä - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ulosvetäjä, 3-jalkaa koukkupäillä

Kääntyvät jalat, leveät tai kapeat koukut kiinnittyvät automaattisesti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Mitä suurempi vetovoima, sitä voimakkaammin jalat kiinnittyvät.


Tämä tekee irrotustoimenpiteestä erityisen turvallisen.



Käännettävät jalat mahdollistavat koukkujen käytön käyttötarpeen mukaan.


Leveät koukut soveltuvat turvalliseen irrottamiseen ja kapeat koukut irrottamiseen ahtaissa tiloissa.



Leveissä koukuissa on 8 mm ura


Aluslevyt tai hammaspyörät voidaan myös irrottaa M8-ruuveilla.



Tattu poikittaispalkki ja koukut



Kara kaasunitrokarbunoitu



Tarkasti muotoillut jalat asettuvat turvallisesti ja varovasti irrotettavien osien taakse.