Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ulosvetäjä Puller-Hyd

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ulosvetäjä Puller-Hyd

Hydrauliset ulosvetimet
soveltuvat suurta vetovoimaa
vaativien kappaleiden irrottamiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vierintälaakerit, hammaspyörät, holkit ja monet muut puristesovitteiset osat on nopea ja helppo irrottaa. Työskentelyä helpottaa myös ulosvetimien kevyt rakenne ja mahdollisuus käyttää niitä eri asennoissa. Tarvittaessa irrotussyvyyttä voidaan suurentaa erikoispitkillä vetosakaroilla (lisävaruste).

Ulosvetimet ovat turvallisia käyttää. PULLER-HYD40–PULLER-HYD80 mallien toimitukseen sisältyy
suojaverkko. Isompien ulosvetimien mukana on suojapeite, joka on valmistettu läpinäkyvästä, erittäin sitkeästä materiaalista. Suojapeite on helppo asettaa työkappaleen tai työkalun ympärille ja kiinnittää paikalleen tarranauhoilla. Myös ylikuormitussuojaus sisäänrakennetulla ylipaineventtiilillä.



  • Sisäänrakennettu hydraulisylinteri käsipumpulla, jossa korkeaviskoosinen R 68 hydrauliöljy

  • 2- ja 3-sakarainen ulosvedin samassa laitteessa

  • Optimaalinen käyttöasento, koska pumpun kädensija kääntyy 360°

  • Keskittyy automaattisesti akselille jousitetun keskiökartion ansiosta

  • Suuri jänneväli vetosakaroiden optimoidusta sijainnista johtuen

  • Ylikuormitussuojaus sisäänrakennetulla ylipaineventtiilillä