Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ulosvetäjä Puller-Hyd

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ulosvetäjä Puller-Hyd

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11
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
FAG PowerPull SPIDER


  • sisäänrakennettu hydraulisylinteri käsipumpulla

  • korkeaviskoosinen hydrauliöljy R 68

  • 2- ja 3-sakarainen ulosvedin samassa laitteessa

  • kevyt, pumppuvarsi kääntyy 360°

  • keskittyy automaattisesti akselille jousitetun keskiökartion ansiosta

  • voidaan käyttää eri asennoissa


  • vierintälaakereiden, hammaspyörien, holkkien, levyjen ja monien muiden puristesovitteisten osien irrotus

  • suuri jänneväli vetosakaroiden optimoidusta sijainnista johtuen

  • irrotussyvyyttä voidaan suurentaa erikoispitkillä vetosakaroilla (lisävaruste)

  • suojaverkko (SPIDER 40...80) tai läpinäkyvä suojapeitto sisältyy toimitukseen

  • ylikuormitussuojaus sisäänrakennetulla ylipaineventtiilillä