Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Erikoishylsy, VARIFIX 1/2"
Erikoistyökalu ankkurien kiinnitykseen VARIFIX®-profiileihin 41, kun avainväli AV on 17 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kärki:
- Kuusio, metrikoko
- Malli:
- Pitkä
- Vääntiö: Neliö, DIN 3121, käyttö räikkä- tai neliövääntiön kanssa
- Kuusiohylsyavaimen muodon ansiosta ankkurit/ tulpat on helppo kiinnittää kiskon sisällä
- Kiinnikkeitä ei tarvita
- VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix tai VARIFIX® Standardfix voidaan siirtää C-kiskoa pitkin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!