Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetty T-väännin, 1/2″ 1 000 V

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetty T-väännin, 1/2″ 1 000 V

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kiristäminen ja vapauttaminen neliövääntiössä olevan kuulan lukitusruuvin avulla

  • Varmista oikeanlainen kiinnitys käyttämällä vaineristettyjä 1/2" VDE-kuusiokolohylsyjä
Huomautus

Eristetty kestämään 1 000 V:n (AC) ja 1 500 V:n (DC) jännitteet. Noudata vaadittuja turvallisuusohjeita

Seuraavan standardin mukainen: IEC 900