- Kiristäminen ja vapauttaminen neliövääntiössä olevan kuulan lukitusruuvin avulla
- Määräysten mukaan ei ole sallittua käyttää kahta tai useampaa jatkovartta yhdessä
- Varmista oikeanlainen kiinnitys käyttämällä vain eristettyjä 1/2" VDE-kuusiokolohylsyjä
Eristetty kestämään 1 000 V:n (AC) ja 1 500 V:n (DC) jännitteet. Noudata vaadittuja turvallisuusohjeita
Yhteensopiva/vastaa: IEC 900 mukainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!