Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VDE-kaapelileikkuri, kaksoisterä
VDE-kaapelileikkuri, kaksoisterä - 1
VDE-kaapelileikkuri, kaksoisterä - 2
VDE-kaapelileikkuri, kaksoisterä - 3
VDE-kaapelileikkuri, kaksoisterä - 4
VDE-kaapelileikkuri, kaksoisterä - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VDE-kaapelileikkuri, kaksoisterä

Kupari- ja alumiinikaapelien leikkaamiseen, esi- ja uudelleenleikkaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai enintään 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan

  • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja leikkauspintojen tarkkuuden

  • Leikkuterien erityisen muotoilun ansiosta yksi- ja monisäikeisten kaapelien leikkaaminen on helppoa ja vakaata

  • Kaksivaiheinen käyttö kaksoisleikkuuterällä takaa optimaalisen voimansiirron

  • Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva leveällä VDE-kauluksella

  • Leikkuu: karkaistut tarkat terät

  • Pinta: hiottu ja kromattu

  • Nivel: säädettävä nivel ruuvilla