Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VDE-kaapelileikkuri yhdellä terällä
Kupari- ja alumiinikaapelien leikkaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai enintään 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
Pitkä käyttöikä ja tarkat leikkuupinnat
Laadukas työkaluteräs takaa käyttövarmuuden
Yksi- ja monisäikeisen kaapelin leikkaaminen on helppoa ja vakaata
Erityinen leikkuuterien muotoilu
Optimaalinen voimansiirto
Kaksivaiheinen käyttö kaksoisleikkuuterällä
Turvallinen käyttää
Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva, jossa on leveä VDE-kaulus
Karkaistut ja tarkat leikkuuterät
Hiottu ja kromattu pinta
Säädettävä nivel ruuvilla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!