Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VDE-kaapelileikkuri, kaksoisterä
Kupari- ja alumiinikaapelien leikkaamiseen, esi- ja uudelleenleikkaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai enintään 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
- Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja leikkauspintojen tarkkuuden
- Leikkuterien erityisen muotoilun ansiosta yksi- ja monisäikeisten kaapelien leikkaaminen on helppoa ja vakaata
- Kaksivaiheinen käyttö kaksoisleikkuuterällä takaa optimaalisen voimansiirron
- Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva leveällä VDE-kauluksella
- Leikkuu: karkaistut tarkat terät
- Pinta: hiottu ja kromattu
- Nivel: säädettävä nivel ruuvilla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!