Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetyt VDE-kärkipihdit DIN ISO 5745, IEC 60900

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetyt VDE-kärkipihdit DIN ISO 5745, IEC 60900

Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai enintään 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan

  • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan tartunta- ja leikkuupinnan

  • Joustavat kärjet soveltuvat kovaan kuormitukseen, erityisesti taivuttamiseen

  • Miellyttävä, ergonominen ja pitävä kaksikomponenttikahva leveällä VDE-kauluksella takaa turvallisen työskentelyn

  • Lisäinduktiokarkaistut terät

  • Pinta: ympärihiottu ja kromattu

  • Hammastetut tartuntapinnat

  • Limittäinen nivel