Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VDE-kuorintapihdit, IEC 60900
Tarkkaan ja vaivattomaan muovi- tai kumieristettyjen kaapelien ja johtojen kuorintaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai enintään 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
- Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkkuuden
- Avausjousi avaa pihdit automaattisesti
- Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva leveällä VDE-kauluksella turvallisen työskentelyn varmistamiseksi
- Säätöruuvia voidaan säätää sormimutterilla
- Pinta: ympärihiottu ja kromattu
- Nivel: limittäinen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!