Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, TX
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, TX - 1
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, TX - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetty VDE-ruuvimeisseli, TX

Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Varsi: mustattu, eristetty

  • Kärki: TX-uraan, Black Point

  • Vääntiön tyypin symboli ja -koko kahvan päässä helpottaa tunnistamista