Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetty VDE-hylsymeisseli Kuusiokannalle
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Varsi: mustattu, eristetty
- Kärki: DIN 475/2
- Standardi: DIN 7445, IEC 60900
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!