Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, PZ 3K-kahva, kapea
Ensimmäinen täysin sähköasentajien tarpeisiin kehitetty ruuvimeisseli.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaikki ruuvimeisselit on testattu yksittäin standardin IEC 60900:2012 mukaisesti
- Sähköasentajan ruuvimeisseli käteen hyvin istuvalla 3-komponenttikahvalla
- Jopa 50 % ohuemman eristysosan ansiosta työkalulla pääsee käsiksi hankalimpiinkin ruuveihin turvallisuudesta tinkimättä
- Erittäin pitkä kahva, 30 % ohuempi
- Lipeämätön
- Reikä työkalun ripustusta tai vivun pujottamista varten
- Vääntiön tyypin symboli ja koko kahvan päässä
Sähköasentajan tarpeita erinomaisesti vastaava ohuempi ja pidempi kahva sopii tarkkuutta ja keskitason voimaa vaativaan työhön sähköasennuksissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!