Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, PZ 3K-kahva, kapea
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, PZ 3K-kahva, kapea - 1
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, PZ 3K-kahva, kapea - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetty VDE-ruuvimeisseli, PZ 3K-kahva, kapea

Ensimmäinen täysin sähköasentajien tarpeisiin kehitetty ruuvimeisseli.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Kaikki ruuvimeisselit on testattu yksittäin standardin IEC 60900:2012 mukaisesti


  • Sähköasentajan ruuvimeisseli käteen hyvin istuvalla 3-komponenttikahvalla

  • Jopa 50 % ohuemman eristysosan ansiosta työkalulla pääsee käsiksi hankalimpiinkin ruuveihin turvallisuudesta tinkimättä

  • Erittäin pitkä kahva, 30 % ohuempi

  • Lipeämätön

  • Reikä työkalun ripustusta tai vivun pujottamista varten

  • Vääntiön tyypin symboli ja koko kahvan päässä