Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, TX 6 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, TX 6 osaa

Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Varsi: mustaoksidoitu, eristetty

  • Kärki: TX-hylsy, Black Point

  • Vääntiön tyypin symboli ja -koko kahvan päässä helpottaa tunnistamista

  • Standardi: IEC 60900 mukainen