Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, plus/miinus (PZ) 2 osaa
Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, plus/miinus (PZ) 2 osaa - 1
Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, plus/miinus (PZ) 2 osaa - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, plus/miinus (PZ) 2 osaa

VDE eristetyt ruuvimeisselit, plus/miinus PZ 1 ja PZ 2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Yhdistelmäprofiilin edut:


Vähentää luistamista ja takaa suuremman väännön



Varsi: Mustattu, eristetty



Kärki: yhdistelmäprofiili, PZ/suoraura



Standardi: IEC 60900:2012



Sisältö: 2 osaa


Ruuvimeisseli, PZ 1 ja suoraura ja ruuvimeisseli, PZ 2 ja suoraura