Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH
5-osainen sarja, 3-komponenttinen kahva, ohut muotoilu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaikki ruuvimeisselit on testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaisesti
- Sähköasentajan ruuvimeisseli käteen hyvin istuvalla 3-komponenttikahvalla
- Jopa 50 % ohuemman eristysosan ansiosta työkalulla pääsee käsiksi hankalimpiinkin ruuveihin turvallisuudesta tinkimättä
- Erittäin pitkä, 30 % ohuempi kahva
- Lipeämätön
- Reikä työkalun ripustusta tai vivun pujottamista varten
- Vääntiön tyypin symboli ja koko kahvan päässä
Ohennettu ja pidennetty kahva on suunniteltu erityisesti sähköasentajien tarpeisiin. Se soveltuu tarkkuutta ja keskisuurta kiristysvoimaa vaativiin sähköasennustöihin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!