Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH
Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH - 1
Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH - 2
Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH - 3
Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH - 4
Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH

5-osainen sarja, 3-komponenttinen kahva, ohut muotoilu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kaikki ruuvimeisselit on testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaisesti


  • Sähköasentajan ruuvimeisseli käteen hyvin istuvalla 3-komponenttikahvalla

  • Jopa 50 % ohuemman eristysosan ansiosta työkalulla pääsee käsiksi hankalimpiinkin ruuveihin turvallisuudesta tinkimättä

  • Erittäin pitkä, 30 % ohuempi kahva

  • Lipeämätön

  • Reikä työkalun ripustusta tai vivun pujottamista varten

  • Vääntiön tyypin symboli ja koko kahvan päässä