Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetyt VDE-sivuleikkurit DIN ISO 5749, IEC 60900
Kovien ja pehmeiden johtojen ja kaapelien leikkaamiseen myös vaikeapääsyisissä paikoissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai enintään 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
- Vähäinen rasitus, täsmällinen leikkuutulos tarkasti muotoiltujen terien ansiosta
- Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan leikkuupinnan
- Kapea pää takaa parhaan mahdollisen käytettävyyden
- Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva leveällä VDE-kauluksella turvallisen työskentelyn varmistamiseksi
- Terät: induktiivisesti karkaistut tarkat leikkuuterät
- Pinta: ympärihiottu ja kromattu
- Nivel: limittäinen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!