Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetyt VDE-yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746, IEC 60900
Tarttumiseen pehmeisiin ja koviin johtoihin ja kaapeleihin, kiinni pitämiseen ja leikkaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai enintään 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
- Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan tartunta- ja leikkuupinnan
- Erittäin pitkä leikkuuterä sopii myös paksumpien kaapeleiden leikkaamiseen
- Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva leveällä VDE-kauluksella takaa turvallisen työskentelyn
- Induktiokarkaistut, tarkkuusleikkuuterät
- Leikkuuterien, leukojen aukko mahdollistaa pyöreisiin materiaaleihin tarttumisen
- Pinta: Ympärihiottu ja kromattu
- Limittäinen nivel
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!