Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetyt VDE-yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746, IEC 60900

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetyt VDE-yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746, IEC 60900

Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapeleiden tarttumiseen, kiinni pitämiseen ja leikkaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai enintään 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan

  • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan tartunta- ja leikkuupinnan

  • Erityisen pitkä terä sopii myös paksumpien kaapeleiden leikkaamiseen

  • Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva leveällä VDE-kauluksella takaa turvallisen työskentelyn

  • Induktiokarkaistut, tarkat terät

  • Terän aukko mahdollistaa pyöreisiin materiaaleihin tarttumisen

  • Pinta: ympärihiottu ja kromattu

  • Limittäinen nivel