Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vääntörauta teleskooppivarrella, kapeneva pää, hyötyajoneuvo
Kiinteästä metallista valmistettu joustavasti säädettävä vääntörauta maksimaaliseen voimansiirtoon ahtaissa paikoissa hyötyajoneuvoalalla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vääntöraudan päätä voi kääntää 180°, ja sen voi lukita pitävästi paikalleen päässä olevalla painikkeella.
- Vipuvarren pituutta voi säätää portaittain 10 mm:n välein painikkeella.
- Kapeneva pää mahdollistaa optimaalisen käytön myös ahtaissa paikoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!